※代表画像です
エスコ
エスコの 直動部品
エスコの セットカラー
エスコの セパレート
20x12mm スチール製 セパレートカラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03704592
品番
EA966CD-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,573
販売価格(税別)
¥
1,430
バスケットに入れる
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。
後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)
40
内径(Φmm)
20
幅(mm)
12
エスコ品番
EA966CD-9
種別
セパレート
ねじ
M4×P0.7(トメネジ)
寸法X(mm)
14
寸法W(mm)
1.5
寸法d(Φmm)
4.5
寸法Y(mm)
7
寸法R(mm)
3.75
六角穴付ボルト
M4×16
サイズ(mm)
20×40×12