洗浄ボトル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03724104 品番 EA991PB-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥517
販売価格(税別)
470

側面メモリ付。
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。

容量(mL)1000 サイズ(mm)ボトル:90×204 エスコ品番EA991PB-13 高さ(mm)204 材質(本体)ポリエチレン 1目盛(mL)100 口内径(Φmm)18 胴径(Φmm)90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03724095
2018-12-11
用途:
塗装機械洗浄時
畑上製竿所 様

良い商品なのですが、外気温に作用されて、液漏れするのが、気になります

対象商品:
03724086
2017-06-08
用途:
シリコン液注入用
製造業

使用していて問題は無い、シリコンを使用するのでどうしても滑ってしまうがしょうがないと思う。

対象商品:
03724104
2014-10-10
用途:
バッテリー液補給用
自動車・二輪車・自転車関連業

現在ノズルの先端をカットし穴を大きくして、使用しております、出来たら90度位の先端ノズルが欲しいのですが。
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
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする