クリート120(ステンレスソケットベース アイ付き)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03732419 品番20Z0300
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

極みシリーズのステンレス製ベースとステンレス製クリートのセット品です。
ベースとクリートが別体になっており、ロックを解除すると簡単にクリートを外す事が可能です。
クリートのシャフト部分(装着部)に、ベースへ装着した際のガタツキ軽減用の樹脂ナット(ノブ)が付いています。

寸法(幅W×高さH)(mm)(クリート)120×57 材質ステンレス/樹脂 ベースステンレスソケットベース(アイ付き) ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×50×26 ねじピッチ(mm)(ベース)61×33 ねじ穴(Φmm)(ベース)5.5(皿頭用) セット内容クリート120、ステンレスソケットベース(アイ付き)
注意
※ボートのブルワーク等へ取付けるネジは付属しておりません。取付対象に合わせてご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする