クリート120(ステップレール用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03732437 品番20Z0302
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ステップレールに装着して使用するステンレス製のクリートです。
フェンダーを出したい位置に合わせて、ステップレール上をスライドさせて簡単に位置調節が可能です。
ステップレールに装着するベースとクリートが別体になっており、ロックを解除すると簡単にクリートを外す事が可能です。
クリートのシャフト部分(装着部)に、ベースへ装着した際のガタツキ軽減用の樹脂ナット(ノブ)が付いています。

寸法(幅W×高さH)(mm)(クリート)120×57 材質ステンレス/樹脂 ベースステップレールベースII(ステンレスソケットタイプ) ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×84×36 セット内容クリート120、ステップレールベースUステンレスソケットタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする