SIMPLYネイルプッシャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03733374 品番QQC-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,409
販売価格(税別)
2,190

大人気のSIMPLYネイルプッシャーにゴールドカラーが新登場。
カップとスクレーバーの2wayプッシャー。
45度設計で使いやすくなっています。
力を入れすぎず優しくフィットする45度カップ型
どんな形状の地爪の方にもフィットする45度カップ
丸い持ち手でサイドまでコントロールがしやすい

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×182×15 質量(g)40
注意
※アンティークなゴールドカラーのため、黒ずみ・色落ちなどがある場合があります。
ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする