040051 W1タイプエキゾーストパイプのみ POSH Faith 03733738

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W1タイプエキゾーストパイプのみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03733738 品番040051
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000

W650(〜'08)W1タイプエキゾーストパイプ/W1タイプフルエキゾースト(約99db) エキゾーストパイプ単管にすることでパイプ内径が太くなり、(Φ38mm、「ノーマルΦ29mm」)、低速域を犠牲にすることなく、より高回転まできれいに吹け上がります。
※JMCA不適合。以前より当社スリップオンマフラーをご使用のお客様も取り付け可能、フルエキゾーストとしてお楽しみ下さい。(スチール製クロームメッキ仕上げ)純正エンジンガード(大型・小型)使用可。

主な適合車種W650(-08)
注意
スチール/クロームメッキ仕上 ◎車検非対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする