黄銅製ニードルバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)1/2B 呼び径1/2B 材質(ステム)C3604B 材質(グランドパッキン)PTFE+グラファイト 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボディ)C3771B 材質(ディスク)C3604B 注文コード03747094 品番DH-12GD-R【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別) アウトレット
¥16,9005,098
この商品は呼び径・材質など53種類から選べます 他の種類を見る

小型、軽量です。
コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 呼び径(B)1/2B 使用温度範囲(℃)-20〜+125 形状ストレート 材質(ステム)C3604B 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様一般調整用 質量(kg)0.44 タイプ開度指示器付ネジ込み式 バルブ型式開度指示器付ネジ込み式 呼び径1/2B ハンドル径(Φmm)68 最高使用圧力(MPa)1.96 オリフィス径(Φmm)15 接続Rc 使用流体エアー他、ガス及び液体 ハンドル色ゴールド ハンドル形状丸形 材質(グランドパッキン)PTFE+グラファイト 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボディ)C3771B 材質(ディスク)C3604B 面間距離L(mm)62 全開高さH(mm)117 Cv値2.8(MAX) バルブ種類ニードルバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする