MPS-1224Y-O-20AP-P LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 黄色 20A マリンテック 03774168

MPS-1224Y-O-20AP-P LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 黄色 20A マリンテック 03774168
MPS-1224Y-O-20AP-P LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 黄色 20A マリンテック 03774168
MPS-1224Y-O-20AP-P LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 黄色 20A マリンテック 03774168
MPS-1224Y-O-20AP-P LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 黄色 20A マリンテック 03774168
MPS-1224Y-O-20AP-P LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 黄色 20A マリンテック 03774168
MPS-1224Y-O-20AP-P LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 黄色 20A マリンテック 03774168
MPS-1224Y-O-20AP-P LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 黄色 20A マリンテック 03774168

LEDプッシュスイッチ(電源マーク) 黄色 20A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
発光色黄
内容量1式注文コード03774168品番MPS-1224Y-O-20AP-P
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチ!
防滴仕様なので船舶で使用可能!電源マークタイプ
電源マーク表示タイプ・オルタネイト式
LEDで電源マークを表示
ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式

発光色
黄
仕様
タイプ:埋込パネル付き
型式
MPS-1224Y-O-20AP
質量(g)
26
電圧(V)
DC12/24
消費電流(mA)
LED:15
取付穴径(Φmm)
22
スイッチング方式
オルタネイト
防水保護等級
IP64相当
スイッチ容量
20Aまで
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする