136072 空調・配管用 ツールセット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776591

136072 空調・配管用 ツールセット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776591
136072 空調・配管用 ツールセット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776591
136072 空調・配管用 ツールセット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776591
136072 空調・配管用 ツールセット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776591
136072 空調・配管用 ツールセット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776591
136072 空調・配管用 ツールセット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776591
136072 空調・配管用 ツールセット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776591
136072 空調・配管用 ツールセット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776591
136072 空調・配管用 ツールセット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776591
136072 空調・配管用 ツールセット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776591
136072 空調・配管用 ツールセット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776591

空調・配管用 ツールセット (クラフトフォームコンパクト)136072

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03776591
品番
136072
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

Tハンドルのビットホルダーは高速で安全な作業を可能にする細かいギアのラチェットを内臓しています。細かいギア(80歯)と4.5°の振り幅を備えた一体型ラチェットは、工具を再配置することなく、ねじ回しを容易にします。快適作業のため、ハンドルとラチェットヘッドが一体化されています。時計回り及び反時計回りの方向転換を快適にするための正逆切替レバー付き。人間工学に基づいた形状のダブルコンポーネントT型ハンドルは、快適なグリップと表面により、トルクを最も効果的に伝達し、作業が疲れにくいです。高速なビット交換と早回しのための早回しスリーブ付ラピダプター差替式ドライバー。

用途
DIN ISO 1173-C 6.3 und E6.3規格の1/4”六角ドライブビット用
セット内容
T型ドライバーハンドル:1/4”×45mm(023461)、ドライバーハンドル:1/4”×119mm(051462)、プラスビット:PH2(059775)、ポジビット:PZ2(060035)、ポジマイナスビット:#1・2(059896・059897)、トルクスビット:TX15・20・25・30(060187・060188・060189・060191)、六角ビット:2・2.5・3・4・5・6mm(059628・059629・059630・059631・059632・059633)、六角ソケットドライバービット:8・10mm(060423・060425)、マジックテープ:120×50mm。クラフトフォーム コンパクト 400 RA SHK セット 1。空調制御システム専用(配管、暖房、空調)セット
品番
WERA品番:5136072001
注意
※059633は六角ブレード。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする