不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の ソファ・ソファ関連品
不二貿易の ソファ
コーデュロイソファ フェリーチェ 2P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03786048
品番
55090
参考基準価格(税別)
¥76,750
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
色
BR
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1310×860×820
座面高さ(mm)
450
材質
構造部材:天然木(ラバーウッド)、表面加工:ラッカー塗装、張り材:ポリエステル、クッション材(座面):鋼製バネ/ウェービングベルト/ウレタンフォーム/ポケットコイル/鋼/シリコンフィル/フェザー(羽毛)、クッション材(背中):シリコンフィル/ウレタンフォーム/フェザー(羽毛)
質量(kg)
0
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1310×860×820
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,600
/
税込
¥
6,160
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
離島
数量1以上のご注文
お送りできません