不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の ソファ・ソファ関連品
不二貿易の ソファ
コーデュロイソファ フェリーチェ 2P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色
KH
注文コード
03786084
品番
55094
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥76,750
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
KH
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1310×860×820
座面高さ(mm)
450
材質
構造部材:天然木(ラバーウッド)、表面加工:ラッカー塗装、張り材:ポリエステル、クッション材(座面):鋼製バネ/ウェービングベルト/ウレタンフォーム/ポケットコイル/鋼/シリコンフィル/フェザー(羽毛)、クッション材(背中):シリコンフィル/ウレタンフォーム/フェザー(羽毛)
質量(kg)
0
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1310×860×820
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,200
/
税込
¥
5,720
北海道地方
数量1につき
¥
8,800
/
税込
¥
9,680
沖縄地方
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
離島
数量1以上のご注文
お送りできません