不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の リラックスチェア・ダイニングチェア
不二貿易の ダイニングチェア
ダイニングチェア クラム ファブリック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
IV/WHW
注文コード
03786276
品番
70568
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,250
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
IV/WHW
全高(mm)
680
座面高さ(mm)
400
本体質量(kg)
7.4
材質
構造部材:天然木(ラバーウッド)、表面加工:ラッカー塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
7.4
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×520×680
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません