曜日別特売
SNC-T162GY チェア サンワサプライ 03789374

SNC-T162GY チェア サンワサプライ 03789374
SNC-T162GY チェア サンワサプライ 03789374
SNC-T162GY チェア サンワサプライ 03789374
SNC-T162GY チェア サンワサプライ 03789374
SNC-T162GY チェア サンワサプライ 03789374
SNC-T162GY チェア サンワサプライ 03789374
SNC-T162GY チェア サンワサプライ 03789374
SNC-T162GY チェア サンワサプライ 03789374
SNC-T162GY チェア サンワサプライ 03789374
SNC-T162GY チェア サンワサプライ 03789374
SNC-T162GY チェア サンワサプライ 03789374
SNC-T162GY チェア サンワサプライ 03789374

チェア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色(背面)グレー
内容量1台注文コード03789374品番SNC-T162GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800

座面に50mmの厚みのウレタンクッションを採用。背もたれが前後上下調整できるので一番ベストポジションで固定させることが可能。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。背もたれロッキング機能ですわり心地抜群!固さの調節も可能。背もたれスイング機能、背の動きに合わせて背もたれが柔軟に可動します。女性でも座り易い、最低415mmまで下がる座面。組立に工具を必要としない簡単組立。※専用肘 SNC-ARM15

色(座面)グレー色(背面)グレー座面高さ(mm)415~最大505付属品六角レンチ仕様ガス圧昇降機能、背もたれロッキング機能、背もたれ前後上下調整機能、背もたれスイング機能材質主要成型部品:ナイロン/PP/ウレタンフォーム/合版奥行(mm)最大610使用工具手袋寸法(幅W×高さH)(mm)430×390(背もたれ)キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地【背面】布(ポリエステル)、【座面】布(ポリエステル)肘掛なし機能背もたれ:背もたれロッキング/背もたれ前後調節/背もたれ上下可動※背もたれスイング機能、背の動きに合わせて背もたれが可動します組立時間20分材質(座面)ウレタン座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×440生地ポリエステル・布総耐荷重(kg)80色(シェル)ブラック背タイプローバック脚幅(mm)610六角レンチ(mm)5組立人数1人

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする