画像準備中

ミニタルグリップ

(3件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03792723 品番 811375
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ハンドル径Φ22.2mmに対応 STDタイプ

材質エラストマー WHITE 全長L(mm)112 適合サイズ(mm)グリップ内径 アクセル側Φ24mm、クラッチ側Φ21mm 主な適合車種ハンドル径Φ22.2mmの車両

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-01
用途:
角目スーパーカブ用
その他業種

2000年式のスーパーカブカスタム50 AA01用に購入しました、少し長さが合わないので鉄ノコでハンドルを5.6mmカットしたらちょうどよくなりました

対象商品:
03792678
2021-04-14
用途:
バイクのメンテに

ベタついたグリップを交換。樽型にすると少しレトロな感じがするから不思議です。好みのスタイルなので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
03792784
2019-08-18
用途:
交換
製造業

握り心地を変えたくて交換。スーパーカブ90カスタムですが、右スロットル側は少し隙間が生じます。分って購入したので自分的には気になるレベルではありません。しかし、すぐにネバネバしてアルコールとかで拭いてもすぐにネバネバになります。これはなんとも残念!

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする