811384 ミニタルグリップ CF POSH エラストマー 03792757

ミニタルグリップ

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パープル 注文コード03792757 品番811384
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

カブ用ノーマルハンドルに対応 カブタイプ

全長L(mm)112 パープル 材質エラストマー 適合内径(Φmm)【グリップ】アクセル側:24、クラッチ側:24 主な適合車種スーパーカブ・リトルカブ
注意
※色違いのみではございません。
※'カスタム、'12スーパーカブ(NBC50C)、カブ110には使用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
本当にすぐにベタついてきます。
卸売・小売業

取付後一週間くらいでベタベタしてきます。溶けだしている?表面をアルコールやパーツクリーナーなどでふき取っておりますがキリがないです。
個人的には手袋をして使うのでベタベタはそこまで気になりません。
耐久性があれば不満はありません。

対象商品:
03792732
2021-05-21
用途:
リトルカブに
自動車・二輪車・自転車関連業

今までもこのグリップを使っていたが、かなり磨耗して見窄らしくなったので、同じ樽グリップにしました。

対象商品:
03792732
2021-02-15
用途:
カブのメンテナンス
サービス業

握りやすいので愛用していますが、長く使うとベト付いてきますので消耗品と割り切っています。 カブの場合は、左右で内径が同じものと、違う物がりますので要注意です。

1人が参考にしています
対象商品:
03792748
2020-10-21
用途:
グリップ交換

数回目の購入でカブ50のグリップ交換です。
グリップは赤にしていますが、使っていると、割りと滑り止めが減って、
グローブの汚れがグリップに付きます。
本来は黒が汚れが目立たなくて良いと思われますが、
ファション性で赤にしています。

対象商品:
03792802
2019-04-16
用途:
リトルカブのグリップ交換
教育・研究機関

若干、ニチャニチャするような感じもしますが、太さがしっくりきます。実は、2度目の使用です。

対象商品:
03792732
2018-08-19
用途:
カブのグリップ
電気・ガス・熱供給・水道業

取り付けてすぐべたつきがきになったが、アルコール入りのウェットテシューで拭いたらだいぶましになった。

対象商品:
03792732
2018-08-14
用途:
カブのグリップ
電気・ガス・熱供給・水道業

最初は、よかったが徐々にべたつきが出てきた。使っていてとても気になる。

対象商品:
03792732
2018-04-16
用途:
リトルカブ用

握り安く気に入っています。他の人も書いていますが少しベタつきますが、気にするほどではない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする