IRSE-16A-HA 冷凍冷蔵庫 162L アイリスオーヤマ 03796846 IRSE-16A-HA 冷凍冷蔵庫 162L アイリスオーヤマ 03796846 IRSE-16A-HA 冷凍冷蔵庫 162L アイリスオーヤマ 03796846 IRSE-16A-HA 冷凍冷蔵庫 162L アイリスオーヤマ 03796846 IRSE-16A-HA 冷凍冷蔵庫 162L アイリスオーヤマ 03796846 IRSE-16A-HA 冷凍冷蔵庫 162L アイリスオーヤマ 03796846

冷凍冷蔵庫 162L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03796846 品番IRSE-16A-HA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついているので、使いやすくなっています。引き出しタイプの冷凍室なので、霜が付きにくく、冷凍焼けもしにくいので、長期保存に向いています。62LのBIG冷凍室のため冷凍食品がたくさん入り、共働き家庭や単身赴任の方にもおすすめです。

定格内容積(L)【全体】162、【冷蔵室】100、【冷凍室】62 グレー 寸法(mm)約474×535×1496 質量(g)40000 材質鋼板、PS、ガラス等 性能【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)【電動機】50Hz/68、60Hz/74、【電熱装置】6、【庫内白熱ランプ】0.5 年間消費電力量(kWh/年)285 省エネ基準達成率(%)101 コード長さ(m)約1.8 冷却方式直冷式 保証期間お買い上げ日より1年間 幅(mm)474
注意
※軒下渡し・配送のみ
※大型商品の為、配送に10日前後かかる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする