三ツ星貿易
三ツ星貿易の 冷蔵庫/冷凍庫
三ツ星貿易の 冷蔵庫
寝室用冷蔵庫
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03799427
品番
ML-40SG-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
無振動・無騒音タイプの寝室用冷蔵庫。
コンプレッサーのない電子式冷蔵庫だから庫内も広々ご利用いただけます。
幅(mm)
400
庫内容量(L)
40(食品収納目安35L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×420×さ570
質量(kg)
14.1
電源
単相100V 50/60Hz
電力(W)
63
年間消費電力量(kWh/年)
332
冷却方式
ペルチェ式
庫内温度(℃)
7〜8
用途
寝室用セカンド冷蔵庫として、ホテル旅館の客室冷蔵庫として
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません