曜日別特売
GE-770-68-M ブリザードシェルツナギ GRACE ENGINEER’S 03802886

ブリザードシェルツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
ウエスト(cm)110
内容量1着注文コード03802886品番GE-770-68-M
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

不動の人気モデルが更にアップデート。
防風性と防水性に優れた耐水圧15,000mm、透湿度5,000g/m2・24hのハイスペックな生地に、キルティング中綿で保温性もあり。
ツナギの弱点克服した便利なヒップオープン機能「GRACE BACK」を筆頭に多彩な快適機能が随所に満載。
寒さ厳しい季節のお仕事時でも快適にこなせて、ウィンターキャンプや釣り、バイクなどの遊び着でも使える多様性の高いデザイン性も魅力。
冬のイチ推しアイテム。

サイズ
M
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
110
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
66
仕様
【コイルファスナー】左胸ポケット・両脇・パンツ両前ポケット・パンツ右後ポケット・前立て・ヒップオープン、【マジックテープ】袖口・前立てヒヨク・裾
材質
表地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%
色
スイサイグレー
着丈(cm)
51.5
バスト(cm)
118
適応身長(cm)
168-173

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする