曜日別特売
KQ2U08-12A KQ2U Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 異径ユニオンワイ SMC 03809552

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2U08-12A KQ2U Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 異径ユニオンワイ SMC 03809552
KQ2U08-12A KQ2U Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 異径ユニオンワイ SMC 03809552

KQ2U Series ミリサイズ ワンタッチ管継手 異径ユニオンワイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
03809552
品番
KQ2U08-12A
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
¥7,098
寸法L1(mm)
38.5
寸法D1(Φmm)
15.9
寸法D2(Φmm)
18.5
寸法L2(mm)
25
寸法P(mm)
15.9
寸法Q(mm)
11.4
寸法O(Φmm)
8
寸法M1(mm)
14.2
寸法M2(mm)
17
寸法N(Φmm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チューブ外径a(Φmm)
8
適合チューブ外径b(Φmm)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする