NSK
ボールベアリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03809649
品番
66409
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
単列深溝玉軸受け。
用途
摩擦トルクが小さく、高速回転する部分や低騒音・低振動が要求される用途に最も適しています。
本体寸法(mm)
28×28×8
本体質量(g)
20
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
28000
基本定格荷重Cor(N)
5100Cr、2370Cor
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方