クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖シャツ 2535
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03827145
品番
2535
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
洗濯した後、アイロン不要の楽々快適ユニフォームです。
色
アイボリー
サイズ
M
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
108
混率(%)
綿50、ポリエステル50(ソフトツイル)
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
74
色番
20
材質(ボタン)
金属