クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖シャツ 2535
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03827398
品番
2535
参考基準価格(税別)
¥11,950
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
洗濯した後、アイロン不要の楽々快適ユニフォームです。
色
ライトバイオレット
サイズ
4L
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
125
混率(%)
綿50、ポリエステル50(ソフトツイル)
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
80
色番
79
材質(ボタン)
金属