2536 長袖シャツ(カッター式) 2536 クロダルマ 03827827 2536 長袖シャツ(カッター式) 2536 クロダルマ 03827827 2536 長袖シャツ(カッター式) 2536 クロダルマ 03827827 2536 長袖シャツ(カッター式) 2536 クロダルマ 03827827

長袖シャツ(カッター式) 2536

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03827827 品番 2536
参考基準価格(税別)¥12,350 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

洗濯した後、アイロン不要の楽々快適ユニフォームです。

ライトグリーン サイズ5L 種別長袖シャツ 胸囲(cm)130 混率(%)綿50、ポリエステル50(ソフトツイル) 肩幅(cm)57 袖丈(cm)62 着丈(cm)81 色番89 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする