クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖シャツ 25093
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03829568
品番
25093
参考基準価格(税別)
¥10,350
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
着心地快適、お手入れ簡単。
洗濯しても縮まずシワになりません。
色
パウダーブルー
サイズ
4L
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
128
混率(%)
綿55、ポリエステル45(ポーラ)
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
80
色番
15
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂