クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖シャツ 25370
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03832465
品番
25370
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
グリーン購入法に対応したリサイクル素材採用で、エコロジーを推進します。
色
サックス
サイズ
M
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
110
混率(%)
綿65、ポリエステル35(再生ポリエステル35)(シーティング)
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
74
色番
19
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
グリーン購入法
適合