長袖シャツ 25055

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03834836 品番 25055
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

麻混素材で清涼感のある着心地。洗ってもシワにならない、手間いらずの一着。

アースグリーン サイズS 種別長袖シャツ 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル45、綿40、麻15(シーティング) 肩幅(cm)45 袖丈(cm)53 着丈(cm)72 色番89 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする