クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖シャツ 25055
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03834888
品番
25055
参考基準価格(税別)
¥12,150
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
麻混素材で清涼感のある着心地。洗ってもシワにならない、手間いらずの一着。
色
アースグリーン
サイズ
4L
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
126
混率(%)
ポリエステル45、綿40、麻15(シーティング)
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
82
色番
89
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂