クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖開衿比翼シャツ 25373
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03848863
品番
25373
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
静電気帯電防止作業服の性能基準をクリアしたシリーズです。
色
ベージュ
サイズ
S
種別
長袖シャツ
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
106
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ソフトバーバリー)
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
72
色番
21
材質(ボタン)
樹脂
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 030