25063 長袖シャツ 25063 クロダルマ 03856414 25063 長袖シャツ 25063 クロダルマ 03856414 25063 長袖シャツ 25063 クロダルマ 03856414 25063 長袖シャツ 25063 クロダルマ 03856414

長袖シャツ 25063

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 03856414 品番 25063
参考基準価格(税別)¥9,150 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ハリ・コシがある肌ざわり抜群のソフトバーバリー。
静電気も防ぐ、再生繊維採用のユニフォームです。

アースグリーン サイズ5L 種別長袖シャツ エコマーク認定認定 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35(ソフトバーバリー) 肩幅(cm)57 袖丈(cm)61 着丈(cm)81 色番89 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする