※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
S&K(三興製作所)
超硬2枚刃 アルミ用エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
刃径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
刃径
7
注文コード
03861295
品番
GCAL2T 7.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,020
刃長
16
材質
超微粒子超硬
全長
60
刃径
7
刃数
2
柄径(Φmm)
8
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります