クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖シャツ 25547
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
03868016
品番
25547
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
汗を吸収し、素早く乾かす。
背当のメッシュ柄も特徴的で、便利な機能も満載です。
色
ネイビー
サイズ
L
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル80、綿20(交織)
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
76
色番
11
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂