長袖シャツ 25547

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード03868104 品番25547
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

汗を吸収し、素早く乾かす。
背当のメッシュ柄も特徴的で、便利な機能も満載です。

アースグリーン サイズ3L 種別長袖シャツ 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル80、綿20(交織) 肩幅(cm)53 袖丈(cm)61 着丈(cm)80 色番89 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする