※左胸ダブルポケット
クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖シャツ 25508
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03869592
品番
25508
参考基準価格(税別)
¥9,050
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
汗を素早く乾かす、伸びる素材。
まとわりつかず動きやすい一着です。
色
アースグリーン
サイズ
5L
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
138
混率(%)
綿60、ポリエステル40(ポプリン)
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
81
色番
89
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂