クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖シャツ 25011
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03872618
品番
25011
参考基準価格(税別)
¥10,450
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ソフトな風合いと形態安定性の良さが特徴のストレッチ素材ユニフォーム。
色
ライトグリーン
サイズ
5L
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
130
混率(%)
綿70、ポリエステル30(シーティング)
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
81
色番
89
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属