クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖シャツ 25011
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03872654
品番
25011
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ソフトな風合いと形態安定性の良さが特徴のストレッチ素材ユニフォーム。
色
ライトパープル
サイズ
LL
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
118
混率(%)
綿70、ポリエステル30(シーティング)
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
78
色番
78
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属