クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖シャツ 25067
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03876933
品番
25067
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
色
パープル
サイズ
LL
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
118
混率(%)
綿55、ポリエステル45(パナマ)
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
78
色番
78
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属