クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖シャツ 25026
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
03885884
品番
25026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
サイズ
S
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
106
混率(%)
綿60、ポリエステル39、その他1(シーティング)
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
72
色番
80
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂