長袖シャツ 25026

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード03885927 品番25026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,550
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
グリーン サイズ3L 種別長袖シャツ 胸囲(cm)122 混率(%)綿60、ポリエステル39、その他1(シーティング) 肩幅(cm)53 袖丈(cm)61 着丈(cm)80 色番80 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする