HAC4343 ポータブル非常用トイレ HAC 03891889 HAC4343 ポータブル非常用トイレ HAC 03891889 HAC4343 ポータブル非常用トイレ HAC 03891889 HAC4343 ポータブル非常用トイレ HAC 03891889 HAC4343 ポータブル非常用トイレ HAC 03891889 HAC4343 ポータブル非常用トイレ HAC 03891889

ポータブル非常用トイレ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03891889 品番HAC4343
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

『ポータブル非常用トイレ』は、災害への備えはもちろん渋滞などの緊急時にも役立つ、お子様などのいるご家庭に備えてあると安心なアイテムです。このほか、アウトドアや介護など、様々な場面で役立つアイテムとなっています。取り付けて使用できる受け止めやすい漏斗が付いています。袋のまま使える凝固剤が付属しているので、廃棄も簡単で、ニオイも抑えられます。サイズも比較的コンパクトなので、収納場所をそれほど要せず、万が一の備えとして車内などに置いておくことができます。

用途災害への備えや渋滞などの緊急時に。 セット内容本体×1個、凝固剤×2個、漏斗×1個 グリーン 直径(Φcm)開口部:5.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約28.5×12×13、漏斗:約7.5×13×6.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする