ケイワーク
ケイワークの 作業用スニーカー/シューズ
MS-05 PVCスリッポンシューズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
03893621
品番
MS05-WH-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
総PVCの防水・耐油スリッポンシューズです。
帯電防止カップインソールを装着しています。
インソールを外せば丸洗いOKです。
色
ホワイト
サイズ
L
サイズ(cm)
25〜25.5
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC