アイネックス
アイネックスの PCパーツ
アイネックスの その他PCパーツ
ATX用電源スイッチキット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03894049
品番
PA-062B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
パソコンの電源を入れる時に押すスイッチです。
電源が入らない時、スイッチが故障していることも多々あります。
リセットスイッチとしてもご利用いただけます。仕様がご利用環境に適合するかご確認ください。
スイッチ
プッシュスイッチ
スイッチ動作
モーメンタリ動作 (ノンロックタイプ)
呼び
固定穴: M3
ピッチ(mm)
固定穴: 20、コネクタ: 2.54
ケーブル長(cm)
100