コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
CORONA 寒冷地用大型ストーブ 標準タイプ 木造26畳/コンクリート41畳
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03897315
品番
FF-100J(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
質量(kg)
40
色
フロスティホワイト
管径(Φmm)
延長排気:50
貫通穴径(Φmm)
85(給排気筒径:70)
暖房の目安(コンクリート)
温暖地:35畳(58.0m
2
)まで、寒冷地:41畳(67.5m
2
)まで
暖房の目安(木造)
温暖地:26畳(43.0m
2
)まで、寒冷地:26畳(43.0m
2
)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
595×幅820×奥行404
暖房出力(kW)
10.0~4.01
省エネ基準達成率(%)
101
エネルギー消費効率(%)
87
待機時消費電力(W)
0.8
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません