曜日別特売
FF-AG6824H(TM) CORONA 寒冷地用大型ストーブ アグレシオ 木造18畳/コンクリート28畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤] 03897376

CORONA 寒冷地用大型ストーブ アグレシオ 木造18畳/コンクリート28畳

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
ダークウッドブラウン
内容量1台注文コード03897376品番FF-AG6824H(TM)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
質量(kg)23ダークウッドブラウン管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5m2)まで、寒冷地:28畳(46.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地:18畳(29.5m2)まで、寒冷地:18畳(29.5m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)548×幅802×奥行284暖房出力(kW)6.78~1.98省エネ基準達成率(%)101エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.8

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする