コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
CORONA 寒冷地用大型ストーブ スペースネオmini 木造15畳/コンクリート23畳
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
色
シャンパンホワイト
シャンパンホワイト
グランドブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03897455
品番
FF-SG5624M(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
質量(kg)
20
色
シャンパンホワイト
管径(Φmm)
延長排気:40
貫通穴径(Φmm)
65~75(給排気筒径:50)
暖房の目安(コンクリート)
温暖地:20畳(33.0m
2
)まで、寒冷地:23畳(38.0m
2
)まで
暖房の目安(木造)
温暖地:15畳(25m
2
)まで、寒冷地:15畳(25m
2
)まで
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
595×幅466×奥行320
暖房出力(kW)
5.60~1.98
省エネ基準達成率(%)
100
エネルギー消費効率(%)
86
待機時消費電力(W)
1
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません