※本体

GP-DPA17L/B モバイルディスプレイアーム I ・O DATA(アイ・オー・データ) 03898450 GP-DPA17L/B モバイルディスプレイアーム I ・O DATA(アイ・オー・データ) 03898450 GP-DPA17L/B モバイルディスプレイアーム I ・O DATA(アイ・オー・データ) 03898450 GP-DPA17L/B モバイルディスプレイアーム I ・O DATA(アイ・オー・データ) 03898450 GP-DPA17L/B モバイルディスプレイアーム I ・O DATA(アイ・オー・データ) 03898450 GP-DPA17L/B モバイルディスプレイアーム I ・O DATA(アイ・オー・データ) 03898450

モバイルディスプレイアーム

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03898450 品番GP-DPA17L/B
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

最大17.3インチまでのモバイルディスプレイを取付出来るディスプレイアームです。モバイルディスプレイを設置型ディスプレイのように使用出来、外出先とオフィス内のディスプレイを共用できます。縦向きに固定すればテキスト編集に最適な縦長の画面になります。iPad/iPadPro/Androidタブレットにも対応。

ブラック 材質アーム部:金属製、ディスプレイ固定部:プラスチック 軸数可動:4(間接部固さ調節可能) 可動範囲(°)ディスプレイ:垂直:210〜-60、垂直:38〜-38、回転:180〜-180 ディスプレイ7〜17.3インチ(ディスプレイ取付部の幅175〜260mm、厚さ15mmまで) 耐荷重(kg)1 適合液晶ディスプレイ:LCD-MF161XP、LCD-CF131XDB-M、LCD-CF161XDB-M、LCD-CF161XDB-MT、LCD-CF162XAB-M、および他社製品/iPadPro、iPadPro、Androidタブレットなど VESA対応非対応(挟みこんで固定のみ) 付属品クランプ、アーム、ベース、プレート、M5×mmネジ×2、3mm六角レンチ、1.5mm六角レンチ、取扱説明書、すべり止めシート 保証期間6ヶ月 特性縦置き・横置き対応、角度調節
注意
個人宅配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする