曜日別特売
YD-20A6GS1-GP-RE61-SS 小型マグネットポンプ <ケミフリー> 20GSシリーズ ワールドケミカル 03901110

 

YD-20A6GS1-GP-RE61-SS 小型マグネットポンプ <ケミフリー> 20GSシリーズ ワールドケミカル 03901110
YD-20A6GS1-GP-RE61-SS 小型マグネットポンプ <ケミフリー> 20GSシリーズ ワールドケミカル 03901110
YD-20A6GS1-GP-RE61-SS 小型マグネットポンプ <ケミフリー> 20GSシリーズ ワールドケミカル 03901110

小型マグネットポンプ <ケミフリー> 20GSシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1台電圧(V)単相100周波数(Hz)60注文コード03901110品番YD-20A6GS1-GP-RE61-SS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

高揚程タイプもラインナップ。
サーマルプロテクター内蔵の専用モータを使用。
端子箱上部付で配線が容易。

用途めっき装置の洗浄用、ドラフトチャンバー循環用、小型スクラバー循環用、化学薬品の供給・廃液移送用吐出口径(Φmm)20吸込口径(Φmm)20電圧(V)単相100周波数(Hz)60吐出量(L/min)/全揚程(m)70.0/9.5取扱液化学薬品質量(kg)8.9材質(シール)EPDMモータータイプ全閉外扇屋内型比重1.1主材質GFR PP動力(kW)0.26
注意
※この製品はキャッチオール規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令を遵守し、適切に処理してください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき2,300/税込2,530
離島数量1につき2,300/税込2,530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする