ワールドケミカル
マグネットポンプ <ケミフリー> 25GSシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
お気に入りに追加
この商品は
質量・周波数
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
19.5
周波数(Hz)
50
注文コード
03902765
品番
YD-2500GS1-GP-KE55
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
口径25Aをラインナップ。
吐出し量よりも、高揚程、圧力を重視する各種洗浄用途。
IE3モータ搭載でも、従来機と同一サイズ。
用途
吐出し量よりも高揚程、高圧を重視する各種洗浄用途
吐出口径(Φmm)
25
吸込口径(Φmm)
25
電圧(V)
三相200
周波数(Hz)
50
吐出量(L/min)/全揚程(m)
50.0/9.0
質量(kg)
19.5
材質(シール)
EPDM
モータータイプ
全閉外扇屋外型
比重
1.5
主材質
GFR PP
動力(kW)
0.4
注意
※この製品はキャッチオール規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令を遵守し、適切に処理してください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740