曜日別特売
YD-2500GS1-GP-KD50 マグネットポンプ <ケミフリー> 25GSシリーズ ワールドケミカル 03902948

 

YD-2500GS1-GP-KD50 マグネットポンプ <ケミフリー> 25GSシリーズ ワールドケミカル 03902948
YD-2500GS1-GP-KD50 マグネットポンプ <ケミフリー> 25GSシリーズ ワールドケミカル 03902948
YD-2500GS1-GP-KD50 マグネットポンプ <ケミフリー> 25GSシリーズ ワールドケミカル 03902948

マグネットポンプ <ケミフリー> 25GSシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1台質量(kg)19.5周波数(Hz)50注文コード03902948品番YD-2500GS1-GP-KD50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

口径25Aをラインナップ。
吐出し量よりも、高揚程、圧力を重視する各種洗浄用途。
IE3モータ搭載でも、従来機と同一サイズ。

用途吐出し量よりも高揚程、高圧を重視する各種洗浄用途吐出口径(Φmm)25吸込口径(Φmm)25電圧(V)三相200周波数(Hz)50吐出量(L/min)/全揚程(m)50.0/14.0質量(kg)19.5材質(シール)FPMモータータイプ全閉外扇屋外型比重1主材質GFR PP動力(kW)0.4
注意
※この製品はキャッチオール規制対象品です。輸出する場合は、輸出貿易管理令を遵守し、適切に処理してください。
※流体による腐食、液質・スラリーによる摩耗または故障に関しては保証いたしかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1につき3,400/税込3,740
離島数量1につき3,400/税込3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする