耐熱エポキシ接着剤 ハイスーパータフ

(5件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50g) 注文コード 03936399 品番 CA-138
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐熱温度240℃で、強靭な接着が可能です。
速硬化タイプで、1時間で実用強度(70kgf/㎠)に達します(軟鋼板の場合)。
耐水性で、屋外用途にも対応しています。
耐薬品性があり、アセトン・アルコール・塩水での7日間浸漬テスト済です。
硬化後、切削・穴あけが可能です。
穴埋め&肉盛り可能で、垂直面にも垂れにくいです。

用途
強力・強靭に接着したい場合に。
金属・プラスチックなどの接着・肉盛り・穴埋め。
熱が加わる部分の接着・肉盛り・穴埋め。
特性耐熱、速硬化、耐水性、耐薬品性 主な用途金属・プラスチック 灰色 耐熱温度(℃)240 種類化学反応形接着剤 付属品ヘラ 仕様【硬化開始時間】約5分、【動きづらくなる時間】約10分、【実用強度に達する時間】約1時間(70kgf/cm2) 主成分A剤:エポキシ樹脂、B剤:ポリチオール 危険等級発泡させたもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量50g 混合比1:1(A剤:B剤) 被着材の素材金属、プラスチック、コンクリート、木材等
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリアセタールなどには接着できません。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※使用に際しては、換気をよくする。
※人体に影響を及ぼすことが想定される場合には応急処置を行う。
※衣服につくと取れないので注意する。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※廃棄方法は、自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03936399
2025-06-25
用途:
蒸気機関モデルのドレンとの接続
サービス業

説明書通り、耐熱仕様のため熱が加わっても接合部分が剥がれず満足しています。

1人が参考にしています
2025-01-29
用途:
機械修理

ほかのエポキシとは比べものにならないぐらいしっかりつく
スポット溶接が外れたところでもついた
ルームミラーのボール部分が折れたところに試しにつけたら普通に角度が変えることが出来た
ベルト溶着用の板をFRPで作ったときFRP同士を貼り合わせ作ったが200℃弱でも問題無かった

3人が参考にしています
対象商品:
03936399
2024-05-09
用途:
測定機パーツの固定
美濃窯業株式会社 様 (製造業)

通常のエポキシ接着剤と同じ感覚で使用できます。高温でもしっかり接着しています。

2人が参考にしています
対象商品:
03936399
2023-02-19
用途:
機械のメンテナンス
堀越畳店 様

エポキシでの 最強品かも、。
結構 色々あるけど いい感じに接着しますよ。

1人が参考にしています
対象商品:
03936399
2023-06-27
用途:
金属のローラの補修と、ベークライト板の補修
株式会社タイヨウ 様

先ず薄くて割れたベークライト板の接着で使用しましたが、数回使用しただけで割れてしまいました。そこで、混錬した残りの接着剤を見たところ、柔らかく、指で簡単に引き裂けるほどの強度しか有りませんでした。1ケ月後も状態は変わりませんでしたので、金属のローラの補修は断念しました。そこで、セメダイン社に混錬した残りと使用した製品を送りまして何回も見解を求めましたが、製品に問題は無いという事だけで、数値としてのデータ提供も無く、満足の行く回答は頂けていません。そこで、この感想の投稿となりました。製品に記載された機械加工が出来るとは到底思われませんし、機械的強度も今まで使用していたものと比べても、ゴム系の接着剤では無いかと思えるほどです。誇大広告としか思えません。天下のセメダイン社の製品とも思えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする