曜日別特売
TMF-6020 サーマル長袖Tシャツ 丸首 COVER WORK(カバーワーク) 03938675

サーマル長袖Tシャツ 丸首

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
色グレー
内容量1着注文コード03938675品番TMF-6020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,639
販売価格(税別)
¥1,490

夏は快適に、冬は暖かくオールシーズン対応のサーマル生地使用の定番の丸首スタイル。
凹凸のある生地の効果により吸水性、通気性に優れ、凹凸部分から生まれ空気の層により保温性にも優れます。
凹凸生地が肌と程よい接点を生み、夏はサラサラと快適に、冬は凹凸が生む空気の層の保温効果により温かく一年を通じて着用できます。

色
グレー
サイズ
3L
着丈(cm)
74.5
胸囲(cm)
74.5
裄丈(cm)
74.5
材質
表:ポリエステル、綿
機能
吸水性、通気性、保温性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする